SLV - DECONA, cadre de montage, Ø 43,3 cm, blanc - 1008586

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - DECONA, cadre de montage, Ø 43,3 cm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 433 mm

  • longueur - 433 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163298131

Réf. Sonepar

08208329813

Réf. Fournisseur

1008586

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

433 mm

longueur:

433 mm

hauteur:

75 mm

diamètre:

433 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

DECONA, cadre de montage, Ø 43,3 cm, blanc

Les Atouts de l'article:

Cadre de montage. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Form: rond, Diamètre du luminaire: 43.3 cm, Diamètre de la découpe: 44 cm, Dimension (L/W/H): ( 43.3 / 43.3 / 7.5 cm ), Poids: 1.325 kg.SLV Référence 1008586 / EAN 4024163298131

Les Atouts de la gamme:

La gamme DECONA de SLV propose des plafonniers LED ronds au design épuré, disponibles en Ø30 et Ø42 cm, avec variation de température de couleur (2700/3000K ou 3000/4000K). Conçus en aluminium, ils sont adaptables en encastrés ou suspendus grâce à des accessoires dédiés. Dotés d’un indice IP44, ils conviennent aux pièces humides.(Leuchtmittel-Verkauf.de)