SLV - EASY-INSTALL SLIM LED, encastré downlight intérieur, rond, noir mat, LED, 6W, 2 - 1003335

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 415 lm

  • puissance du système - 6.2 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163234979

Réf. Sonepar

02073323497

Réf. Fournisseur

1003335

Réf. Commerciale

SLV

flux lumineux utile:

415 lm

puissance du système:

6.2 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

diamètre intégré:

75...75 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

35 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

125...125 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

autre

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

4.5...4.5 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

415...415 lm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

87 mm

hauteur/profondeur:

87 mm

longueur:

39 mm

diamètre externe:

87 mm

largeur d'encastrement:

75 mm

longueur d’encastrement:

75 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur connectable:

1.5...1.5 mm²

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

66.94 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

EASY-INSTALL SLIM LED, spot encastré de plafond intérieur, rond, noir mat, LED, 6,2W, 2700K, RT 2012

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonnier encastré avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: noir, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 6.2 W, Flux lumineux assigné: 415 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, donc protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau de toutes directions, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 8.7 cm, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.7 / 8.7 / 3.9 cm ), Poids: 0.257 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1003335 / EAN 4024163234979

Les Atouts de la gamme:

Ce spot encastré LED blanc de SLV produit bien plus que de la lumière. Le spot EASY-INSTALL SLIM LED est une expérience d'éclairage qui commence au premier contact, qui convainc lors du montage et qui fascine au quotidien. La qualité de ce luminaire est déjà palpable en le déballant. L'aluminium de haute qualité et la finition des matériaux établissent des normes en matière de perception haptique. Grâce à la faible profondeur d'encastrement de 3,5 cm, le spot de plafond peut être installé de nombreuses façons. La protection IP44 permet également de l'utiliser dans des locaux humides. La principale différence réside dans l'élément de connexion flexible entre le driver et la LED, ce qui facilite considérablement le montage. Le spot peut être déposé et découplé sans problème, p. ex. lors de vos travaux de peinture. Les avantages sont complétés par la possibilité de câblage traversant (borne enfichable à ressort disponible) et par la possibilité de l'installer directement dans toutes sortes de matériaux isolants, car la chaleur résiduelle est dissipée vers l'avant. Ce ne sont non seulement les électriciens, installateurs ou artisans qui ne jurent que par la flexibilité de ce spot LED encastré. Disponible en différentes couleurs de surface et températures de couleur, le EASY-INSTALL SLIM LED dimmable (TRIAC C, phase ascendante) impressionne par sa durée de vie incroyable de 50 000 heures. La sortie de lumière peut être pivotée de 30° afin que l'utilisateur puisse toujours focaliser l'éclairage sur l'essentiel. Et tout cela bien entendu avec 5 ans de garantie. Réjouissez-vous de découvrir un produit de la qualité SLV habituelle! Ce spot encastré LED blanc de SLV est bien plus qu’un simple luminaire en effet, EASY-INSTALL SLIM LED offre une expérience d’éclairage qui, dès le premier contact, séduit par sa simplicité d’installation et apporte satisfaction au quotidien. La qualité de ce luminaire se révèle dès le déballage : son aluminium de qualité supérieure et la finition de ses matières lui confèrent des qualités tactiles indéniables. Doté d’une faible profondeur d’encastrement de 3,5 cm, ce spot de plafond peut être installé de multiples façons son indice de protection IP44 permet également de l’utiliser dans les pièces humides. La différence majeure de ce produit réside dans l’élément de liaison flexible, situé entre l’alimentation et la LED, qui facilite grandement l’installation. Ce spot se démonte et se déconnecte facilement, par exemple pour les travaux de peinture. Sans oublier la possibilité de câblage continu (borniers à ressorts fournis) et d’installation directe dans toutes sortes d’isolants puisque la chaleur résiduelle est évacuée vers l’avant. Disponible en différents coloris de surface et températures de couleur.