SLV - EASYTEC® II, connecteur longitudinal, intérieur, chrome - 185032


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs - 3
couleur - chrome
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163097703
Réf. Sonepar
02073185032
Réf. Fournisseur
185032
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs:
3
couleur:
chrome
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
EASYTEC® II, connecteur longitudinal, intérieur, chrome
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur longitudinal pour le Système de rail Easytec II. Matériau principal: Aluminium, Couleur: chrome, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Poids: 0.155 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 185032 / EAN 4024163097703
Les Atouts de la gamme:
Cintreuse pour le système de rail 230V EASYTEC II. Permet de cintrer des diamètres de cercles > 50cm.
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur longitudinal pour le Système de rail Easytec II. Matériau principal: Aluminium, Couleur: chrome, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Poids: 0.155 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 185032 / EAN 4024163097703
Les Atouts de la gamme:
Cintreuse pour le système de rail 230V EASYTEC II. Permet de cintrer des diamètres de cercles > 50cm.