Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Slv. - ENOLA C UP-DOWN, applique exterieure, anthracite, LED, 23W, 3000K, IP55

SLV FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 23 W

  • flux lumineux utile - 1800 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK00

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163137577

Réf. Sonepar

02073313757

Réf. Fournisseur

228525

Réf. Commerciale

Slv.

puissance du système

23 W

flux lumineux utile

1800 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK00

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

anthracite

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

9...9 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

verre transparent

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

lentille focale

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...0 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

efficience du luminaire

78 lm/W

couleur de la lumière

blanc

largeur

100 mm

hauteur/profondeur

232 mm

longueur

145 mm

diamètre externe

100 mm

type de câblage

terminaison

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

ENOLA C UP-DOWN, applique extérieure, anthracite, LED, 23W, 3000K, IP55