Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SLV - ENOLA, réflecteur 60°, chrome

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • couleur - chrome

  • finition de la grille/du réflecteur - brillant

  • angle de rayonnement - 60 °

  • émission de lumière - direct

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163252881

Réf. Sonepar

02073325288

Réf. Fournisseur

1005207

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée

réflecteur

couleur

chrome

finition de la grille/du réflecteur

brillant

angle de rayonnement

60 °

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur perforé

Non

grille perforée

Non

élément de distribution de lumière

réflecteur

matériau

plastique

type de couvercle

sans

longueur

40 mm

largeur

75 mm

hauteur/profondeur

75 mm

diamètre

75 mm

ENOLA, réflecteur 60°, chrome

Les Atouts de l'article:

Réflecteur de remplacement 60° pour luminaires ENOLA ROUND M et ENOLA SQUARE M.