Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SLV - ESKINA 80, borne extérieure, anthracite, LED, 14,5W, 3000/4000K, IP65, variable

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 14.5 W

  • douille - autre

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • température de couleur - 3000...4000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163231015

Réf. Sonepar

02073323101

Réf. Fournisseur

1002907

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

14.5 W

douille

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

flux lumineux utile

1000 lm

température de couleur

3000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

800 mm

matériau

aluminium

couleur du boîtier/corps

anthracite

avec variateur

Non

puissance de lampe acceptée

14.5...14.5 W

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

nombre de têtes de luminaire

1

têtes de luminaire mobiles

Oui

avec lampe de lecture séparée

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

matériau de la verrine

plastique transparent

couleur de la verrine

autre

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DALI-2

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

finition du paralume

sans

avec réflecteur

Non

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

orientable

Oui

avec interrupteur

Non

avec détecteur de présence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

36000 h

régulation constante du flux lumineux

Non

classe de protection

I

température de couleur réglable

niveaux

réglage des lumens

continu

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

138 mm

hauteur/profondeur

138 mm

diamètre

138 mm

raccordement électrique avec fiche

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible IFTTT

Non

ESKINA 80, borne extérieure, anthracite, LED, 14,5W, 3000K/4000K, IP65, variable

Les Atouts de l'article:

Une nouvelle gamme dans le monde des luminaires SLV ! Avec la gamme ESKINA, nous vous offrons des possibilités complètes pour l’éclairage extérieur. Qu’il s’agisse de lampadaires, d’appliques, de plafonniers ou de spots sur tige. Vous trouverez le luminaire adapté à chaque application. Tous les luminaires peuvent fonctionner au choix à 3000 K ou 4000 K. Des versions avec détecteur de mouvement sont également disponibles.