SLV - FENDA, abat-jour, conique, Ø 45cm, blanc - 156181

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163169684

Réf. Sonepar

02073316968

Réf. Fournisseur

156181

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

autre

couleur:

blanc

longueur:

280 mm

diamètre:

455 mm

largeur:

455 mm

hauteur/profondeur:

455 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

FENDA, abat-jour, conique, Ø 45cm, blanc

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: Textile et Acier, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 45.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 45.5 / 45.5 / 28 cm ), Poids: 0.44 kg.SLV Référence 156181 / EAN 4024163169684

Les Atouts de la gamme:

Les produits de la gamme FENDA révolutionnent le design des luminaires d’intérieur en offrant une multitude de possibilités. Équipée d’une douille E27, la BASE FENDA peut recevoir une source LED ou basse consommation. FENDA se décline en plusieurs bases : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire compatibles avec le système Mix & Match FENDA qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.