SLV - FENDA, applique interieure, base, chrome, E27, 40W max, sans abat-jour
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
flux lumineux utile - 1300 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163199339
Réf. Sonepar
02073319933
Réf. Fournisseur
1001449
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
40 W
flux lumineux utile
1300 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
chrome
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
40...40 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
acier
protection de la surface du boîtier
autre
matériau de la verrine
sans verrine
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
efficience du luminaire
98.48 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
1
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
80 mm
hauteur/profondeur
190 mm
longueur
380 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
FENDA, applique intérieure, base, chrome, E27, 40W max, sans abat-jour
Les Atouts de l'article:
L’applique FENDA Base avec bras articulé, issue du système Mix & Match FENDA, permet une combinaison simple avec les abat-jours FENDA, adaptée à l’ambiance ou avec des accents colorés dans les couleurs tendances du moment. La douille E27 intégrée au luminaire permet de l'utiliser avec des sources LED ou basse consommation. L’applique FENDA Base peut être raccordée directement à la tension 230V.