SLV - FORCHINI M 50, suspension intérieure, Ø 50 cm, noir/or, E27, 40W max
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
flux lumineux utile - 1000 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163136976
Réf. Sonepar
02073313697
Réf. Fournisseur
155930
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
40 W
flux lumineux utile
1000 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
longueur
255 mm
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED interchangeable
couleur de la lumière
blanc
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau de la verrine
sans verrine
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
réflecteur
autre
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
puissance de lampe acceptée
40...40 W
efficience du luminaire
98.4848 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
1
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
500 mm
hauteur/profondeur
500 mm
diamètre
500 mm
suspension fournie
Oui
longueur des filins de suspension
1500...1500 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
FORCHINI M 50, suspension intérieure, Ø 50 cm, noir/or, E27, 40W max
Les Atouts de l'article:
La suspension FORCHINI M PD-1 est la version la plus grande de cette gamme et dispose d’un abat-jour en aluminium, qui est raccordé à la patère chromée par un câble textile. Disponible au choix avec peinture extérieure noire ou blanche, vous avez à chaque fois le choix de la peinture interne en version argentée ou dorée. En plus de l’aspect optique, la surface intérieure réfléchissante a également des effets sur la couleur de l'éclairage. FORCHINI M PD-1 est livrée prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.