Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SLV - GIMBLE IN 150, encastré de plafond intérieur, blanc mat, LED, 25,5W, 3000K

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 26 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 2300 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163230834

Réf. Sonepar

02073323083

Réf. Fournisseur

1002888

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

26 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

2300 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

2300...2300 lm

puissance de lampe acceptée

25.5...25.5 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Oui

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

traitement de la surface

laqué / peint

matériau de la verrine

sans

surface brossée

Non

type de tension

DC

courant nominal de la LED à courant constant

700...700 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

autre

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

162 mm

hauteur/profondeur

162 mm

longueur

135 mm

diamètre externe

162 mm

largeur d'encastrement

150 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

135 mm

longueur d’encastrement

150 mm

diamètre intégré

150...150 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

alimentation de secours intégrée

Non

efficience du luminaire

88 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

GIMBLE IN 150, encastré de plafond intérieur, blanc mat, LED, 25,5W, 3000K

Les Atouts de l'article:

La LED Premium installée dans l’encastré de plafond GIMBLE IN 150 diffuse une lumière particulièrement chaude. Le faisceau lumineux de cet encastré de plafond est naturellement orientable et inclinable. Avec une valeur IRC supérieure ou égale à 90, GIMBLE IN 150 est idéal pour l’éclairage naturel des pièces. Optez pour cet encastré de plafond si l’indice de rendu des couleurs est très important pour vous. Une durée de vie jusqu’à 30 000 heures rend cet encastré de plafond durable et facile à entretenir.