SLV - GLENOS connecteur, pour profil industriel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - gris
matériau - aluminium
longueur - 80 mm
largeur - 46 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163169240
Réf. Sonepar
02073316924
Réf. Fournisseur
214477
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
gris
matériau
aluminium
longueur
80 mm
largeur
46 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
22 mm
GLENOS connecteur, pour profil industriel
Les Atouts de l'article:
Connecteur direct pour profil industriel GLENOS.