Slv. - GLENOS, profil lineaire 1107, en saillie, 2 m, alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - aluminium
matériau - aluminium
longueur - 2000 mm
largeur - 11 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163155083
Réf. Sonepar
02073315508
Réf. Fournisseur
213954
Réf. Commerciale
Slv.
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
aluminium
matériau
aluminium
longueur
2000 mm
largeur
11 mm
accessoire
Oui
hauteur
6 mm
GLENOS, profil linéaire 1107, en saillie, 2 m, alu