SLV - GLENOS® profil linéaire, à encastrer, 3314-100, 1m, alu anodisé - 214394


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - aluminium
largeur - 33 mm
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163169042
Réf. Sonepar
02073316904
Réf. Fournisseur
214394
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
largeur:
33 mm
longueur:
1000 mm
hauteur:
14 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
GLENOS® profil linéaire, à encastrer, 3314-100, 1m, alu anodisé
Les Atouts de l'article:
Profil linéaire à encastrer. Matériau principal: Aluminium, Couleur: aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 100 / 3.3 / 1.4 cm ), Poids: 0.218 kg.SLV Référence 214394 / EAN 4024163169042
Les Atouts de la gamme:
Équipé d'un bandeau LED de haute puissance, le luminaire de miroir GLENOS séduit par son aspect fin et élégant. La fixation en L du profilé du luminaire de miroir disponible dans les couleurs noir, blanc et gris permet d'obtenir un éclairage anti éblouissement du miroir. Équipé d'un bandeau LED de haute puissance, le luminaire de miroir GLENOS séduit par son aspect fin et élégant. La fixation en L du profilé du luminaire de miroir disponible dans les couleurs noir, blanc et gris permet d'obtenir un éclairage anti éblouissement du miroir. Son commutateur CCT vous permet de choisir entre deux températures de couleur, 3 000 K et 4 000 K, au moment de l'installation.
Les Atouts de l'article:
Profil linéaire à encastrer. Matériau principal: Aluminium, Couleur: aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 100 / 3.3 / 1.4 cm ), Poids: 0.218 kg.SLV Référence 214394 / EAN 4024163169042
Les Atouts de la gamme:
Équipé d'un bandeau LED de haute puissance, le luminaire de miroir GLENOS séduit par son aspect fin et élégant. La fixation en L du profilé du luminaire de miroir disponible dans les couleurs noir, blanc et gris permet d'obtenir un éclairage anti éblouissement du miroir. Équipé d'un bandeau LED de haute puissance, le luminaire de miroir GLENOS séduit par son aspect fin et élégant. La fixation en L du profilé du luminaire de miroir disponible dans les couleurs noir, blanc et gris permet d'obtenir un éclairage anti éblouissement du miroir. Son commutateur CCT vous permet de choisir entre deux températures de couleur, 3 000 K et 4 000 K, au moment de l'installation.
NoticePDF