SLV - GLENOS® profil professionnel, 2020-100 alu anodisé 1m ac diffuseur blanc - 213434


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - aluminium
largeur - 20 mm
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163135450
Réf. Sonepar
02073313545
Réf. Fournisseur
213434
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
largeur:
20 mm
longueur:
1000 mm
hauteur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
GLENOS® profil professionnel, 2020-100 alu anodisé 1m ac diffuseur blanc
Les Atouts de l'article:
Profil. Matériau principal: Aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: aluminium et blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 100 / 2 / 2 cm ), Poids: 0.285 kg.SLV Référence 213434 / EAN 4024163135450
Les Atouts de la gamme:
Équipé d'un bandeau LED de haute puissance, le luminaire de miroir GLENOS séduit par son aspect fin et élégant. La fixation en L du profilé du luminaire de miroir disponible dans les couleurs noir, blanc et gris permet d'obtenir un éclairage anti éblouissement du miroir. Équipé d'un bandeau LED de haute puissance, le luminaire de miroir GLENOS séduit par son aspect fin et élégant. La fixation en L du profilé du luminaire de miroir disponible dans les couleurs noir, blanc et gris permet d'obtenir un éclairage anti éblouissement du miroir. Son commutateur CCT vous permet de choisir entre deux températures de couleur, 3 000 K et 4 000 K, au moment de l'installation.
Les Atouts de l'article:
Profil. Matériau principal: Aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: aluminium et blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 100 / 2 / 2 cm ), Poids: 0.285 kg.SLV Référence 213434 / EAN 4024163135450
Les Atouts de la gamme:
Équipé d'un bandeau LED de haute puissance, le luminaire de miroir GLENOS séduit par son aspect fin et élégant. La fixation en L du profilé du luminaire de miroir disponible dans les couleurs noir, blanc et gris permet d'obtenir un éclairage anti éblouissement du miroir. Équipé d'un bandeau LED de haute puissance, le luminaire de miroir GLENOS séduit par son aspect fin et élégant. La fixation en L du profilé du luminaire de miroir disponible dans les couleurs noir, blanc et gris permet d'obtenir un éclairage anti éblouissement du miroir. Son commutateur CCT vous permet de choisir entre deux températures de couleur, 3 000 K et 4 000 K, au moment de l'installation.
NoticePDF