Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

SLV - H-POL TWIN 30, borne extérieure, anthracite, LED, 18W, 3000K, IP55

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163167765

Réf. Sonepar

02073316776

Réf. Fournisseur

232175

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

18 W

flux lumineux utile

700 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP55

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

matériau du boîtier/corps

aluminium

hauteur/profondeur

360 mm

couleur du boîtier/corps

anthracite

type de connexion

autre

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Oui

couleur de la lumière

blanc

avec plaque de base

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules

2

douille

autre

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

traitement de la surface

laqué / peint

matériau de la verrine

plastique opalin

type de tension

AC

tension nominale (Un)

100...277 V

courant nominal de la LED à courant constant

500...500 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

élément de distribution de lumière

autre

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

régulation constante du flux lumineux

Non

classe de protection

I

puissance de lampe acceptée

18...18 W

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

efficience du luminaire

38.89 lm/W

angle de faisceau

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

1

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

165 mm

longueur

165 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

H-POL TWIN 30, borne extérieure, anthracite, LED, 18W, 3000K, IP55

Les Atouts de l'article:

Lampadaire à éclairage indirect H-POL DOUBLE en aluminium et plastique. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Les deux LED 8W rendent le luminaire idéal comme borne d’éclairage. Le produit a été conçu pour être encastré au sol et câblé en continu. Le montage est aussi possible en pleine terre avec un gros pot d'encastrement. Raccordement sur tension secteur 230V car l’alimentation LED est déjà intégrée.