SLV - H-PROFIL, serre-câble, noir - 1001799

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 24 mm

  • longueur - 44 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163220545

Réf. Sonepar

02073322054

Réf. Fournisseur

1001799

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

24 mm

longueur:

44 mm

hauteur:

26 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

H-PROFIL, serre-câble, noir

Les Atouts de l'article:

Serre-câble. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 4.4 / 2.4 / 2.6 cm ), Poids: 0.016 kg.SLV Référence 1001799 / EAN 4024163220545

Les Atouts de la gamme:

Cache pour profil linéaire en saillie GLENOS 2713 en longueur 100 et 200 cm. Le cache est disponible en version transparente, satinée ou blanche.