Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SLV - KADUX, encastré carré, 2 LED, blanc, 15W, 3000K, 38°, alim incluse

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 1290 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163158022

Réf. Sonepar

02073315802

Réf. Fournisseur

115711

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

14 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

1290 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

40000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

autre

flux lumineux

1290...1290 lm

puissance de lampe acceptée

14...14 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

douille

autre

traitement de la surface

laqué / peint

matériau de la verrine

sans

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

350...350 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

autre

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

classe d’efficience énergétique

A++

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK01

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...35 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

1

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

continu

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

90 mm

hauteur/profondeur

85 mm

longueur

150 mm

largeur d'encastrement

80 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

80 mm

longueur d’encastrement

140 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

section de conducteur

1 mm²

section de conducteur connectable

2.5...2.5 mm²

alimentation de secours intégrée

Non

efficience du luminaire

92.14 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

KADUX, encastré de plafond intérieur, double, blanc mat, LED, 14W, 3000K, variable

Les Atouts de l'article:

La gamme d'encastrés KADUX affiche une esthétique élégante dans un boîtier solide. Ce kit LED multi-directionnel et inclinable permet un positionnement libre du faisceau lumineux. Le KADUX 2 SET est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V et est disponible en noir mat, blanc mat ou aluminium brossé ainsi qu'en version une, deux ou trois lampes.