SLV - KANO, spot pour rail EASYTEC® II intérieur, gris, GU10/QPAR51, 50W max
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
température de couleur - 2800...2800 K
flux lumineux utile - 280 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163087940
Réf. Sonepar
02073184071
Réf. Fournisseur
184071
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
50 W
température de couleur
2800...2800 K
flux lumineux utile
280 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
20000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
type de connexion
autre
flux lumineux
2...450 lm
puissance de lampe acceptée
50...50 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Oui
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
sans
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
autre
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
A++
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
110 mm
hauteur/profondeur
65 mm
longueur
180 mm
diamètre externe
65 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1 mm²
section de conducteur connectable
1...1.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
75 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
KANO, spot pour rail EASYTEC II intérieur, gris, GU10/QPAR51, 50W max
Les Atouts de l'article:
Spot 230V KANO orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour le système de rail EASYTEC II. Ce luminaire fabriqué en aluminium et verre satiné peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce à la douille GU10 intégrée.