SLV - MANA, diffuseur, intérieur, longueur 12 cm, gris/brun, bois - 1000616


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du cadre - bois
matériau de l'abat-jour - autre
abat-jour de couleur principale - gris
forme - autre
couleur du cadre - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163189088
Réf. Sonepar
02073318908
Réf. Fournisseur
1000616
Réf. Commerciale
SLV
matériau du cadre:
bois
matériau de l'abat-jour:
autre
abat-jour de couleur principale:
gris
forme:
autre
couleur du cadre:
autre
motif / échantillon:
autre
nombre de couleurs de l'abat-jour:
2
abat-jour de couleur secondaire:
marron
longueur côté bas:
120 mm
largeur du bord inférieur:
90 mm
longueur côté supérieur:
120 mm
largeur côté supérieur:
90 mm
hauteur:
100 mm
Les Atouts de l'article:
Abat-jour. Matériau principal: Bois, Couleur: gris et brun, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 12 / 9 / 10 cm ), Poids: 0.11 kg.SLV Référence 1000616 / EAN 4024163189088
Les Atouts de la gamme:
L’applique MANA 96 blanche issue de notre système MIX & MATCH permet des compositions personnalisées avec les abat-jours MANA. La source LED assure un éclairage homogène. Grâce à la fonction Dim to Warm, il est possible de régler/varier facilement l’ambiance lumineuse. Ce luminaire ne contient pas de source LED intégrée.