Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Slv. - MARONA, plafonnier, LED, rond, 3000k, chrome

SLV FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK00

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163170710

Réf. Sonepar

02073317071

Réf. Fournisseur

155152

Réf. Commerciale

Slv.

puissance du système

15 W

flux lumineux utile

1200 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK00

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

chrome

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

3...3 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

4

douille

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

protection de la surface du boîtier

autre

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

200...240 V

courant nominal

430...430 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau diffus

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A++

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...0 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

efficience du luminaire

80 lm/W

couleur de la lumière

blanc

largeur

300 mm

hauteur/profondeur

86 mm

longueur

86 mm

diamètre externe

300 mm

type de câblage

terminaison

type de connexion

autre

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

continu

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

MARONA, applique et plafonnier intérieur, chrome, LED, 15W, 3000K, variable

Les Atouts de l'article:

Le plafonnier MARONA séduit par ses formes élégantes et le contraste entre les matériaux utilisés, acier et verre acrylique. Un module LED variable 4x3W fournit l’effet d’éclairage désiré et rend le luminaire prêt pour un raccordement direct au réseau électrique 230V. L’écart volontairement important sélectionné entre le diffuseur et la surface de montage crée un effet de couronne avec des propriétés d’éclairage indirectes.