SLV - MEDO® PRO 40, applique et plafonnier, intérieur, rond, blanc, LED, 19W, UGR <19 - 1006415


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2400 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP50
longueur - 380 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163266253
Réf. Sonepar
08208326625
Réf. Fournisseur
1006415
Réf. Commerciale
SLV
flux lumineux utile:
2400 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP50
longueur:
380 mm
efficacité lumineuse:
126.32 lm/W
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...45 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
19...19 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0.07
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.03
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
380 mm
hauteur/profondeur:
92 mm
diamètre externe:
380 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium et acier, Couleur: blanc et blanc, Dimmable: DALI,Touch, Form: rond, Puissance assignée: 19 W, Flux lumineux assigné: 2400 / 2500 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP50, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 38 cm, Dimension (L/W/H): ( 38 / 38 / 9.2 cm ), Poids: 2 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006415 / EAN 4024163266253
Les Atouts de la gamme:
La gamme MEDO allie avec élégance performance et design. De haute qualité, elle répond à toutes les attentes : installation au plafond, suspendue, encastrée ou murale selon les modèles, forme ronde ou carrée, à la maison, dans les projets tertiaires ou les commerces, la gamme MEDO est incontournable. Disponibles dans une vaste gamme de coloris et de tailles, les luminaires MEDO sont variables et s’adaptent à tous les univers et toutes les pièces. Découvrez toute la polyvalence du grand classique de l’éclairage MEDO nouvelle génération.
Quelques mots du fabricant :
Variation d'intensité via DALI pour un éclairage personnalisé.