SLV - MEDO® 40, applique et plafonnier, intérieur, rond, gris, LED, 20 W, IP 50, IK02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
flux lumineux utile - 2100 lm
température de couleur - 2700...3000 K
indice de protection (IP) - IP50
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163276689
Réf. Sonepar
08208327668
Réf. Fournisseur
1007321
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
20 W
flux lumineux utile
2100 lm
température de couleur
2700...3000 K
indice de protection (IP)
IP50
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
20...20 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
protection de la surface du boîtier
laqué / peint
matériau de la verrine
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
500...500 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
20
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...30 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec grilles d'aération
Non
efficience du luminaire
105 lm/W
couleur de la lumière
blanc
valeur de papillotement Pst LM
1
facteur de puissance (cos phi)
3000
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.4
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
380 mm
hauteur/profondeur
92 mm
longueur
380 mm
diamètre externe
380 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
évaluation de l’éblouissement (UGR)
25
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
MEDO 40, applique et plafonnier intérieur, rond, 2700/3000/4000 K, 20 W, coupure en fin de phase, 110°, gris
Les Atouts de l'article:
Le nouveau MEDO établit de nouvelles normes et séduit par sa durée de vie prolongée, sa lumière indirecte accrue et sa personnalisation avec les coloris de boitiers et l'interrupteur CCT qui permet de choisir entre 2700k, 3000k et 4000k.