SLV - MILANDOS 6, encastré de plafond intérieur, blanc, LED, 12W, 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 980 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163254779
Réf. Sonepar
02073325477
Réf. Fournisseur
1005418
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
12 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
980 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
60000 h
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne automatique
flux lumineux
980...980 lm
puissance de lampe acceptée
3...12 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Oui
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
6
douille
autre
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
surface brossée
Non
type de tension
DC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
700...700 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
autre
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
56 mm
hauteur/profondeur
43 mm
longueur
196 mm
largeur d'encastrement
190 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
70 mm
longueur d’encastrement
190 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
1 mm²
section de conducteur connectable
1...1.5 mm²
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
81.6667 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
compatible IFTTT
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR)
23
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
MILANDOS 6, encastré de plafond intérieur, blanc, LED, 12W, 3000K
Les Atouts de l'article:
Minimaliste, innovant et au design compact, le plafonnier encastré MILANDOS diffuse un éclairage de grande qualité. Il brille surtout par un indice de rendu des couleurs naturel de plus de 90 sur 60 000. Avec son design épuré le plafonnier encastré conçu en aluminium et en polycarbonate (PC) s'intègre de façon stylée dans toutes les pièces. Grâce à un UGR de 23, il crée comme par magie un éclairage anti éblouissement. De plus, le projecteur s'installe facilement et rapidement. Découvrez le MILANDOS en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.