Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SLV - NAUTILUS, plaque de montage, extérieur, noir

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • couleur - noir

  • matériau - aluminium

  • longueur - 17 mm

  • largeur - 96 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163230797

Réf. Sonepar

02073323079

Réf. Fournisseur

1002884

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée

set de fixation

couleur

noir

matériau

aluminium

longueur

17 mm

largeur

96 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

transparent

Non

hauteur

96 mm

diamètre

96 mm

NAUTILUS, plaque de montage, extérieur, noir

Les Atouts de l'article:

Plaque pour montage facile de NAUTILUS WL QPAR51