SLV - NEW TRIA® 68, encastré plafond, intérieur, rond, orientable, noir, LED, 10 W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163276207
Réf. Sonepar
08208327620
Réf. Fournisseur
1007369
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
10 W
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
10...10 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Oui
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
autre
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
autre
élément de distribution de lumière
autre
émission de lumière
direct
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
82 mm
hauteur/profondeur
26 mm
longueur
82 mm
diamètre externe
82 mm
largeur d'encastrement
68 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
65 mm
longueur d’encastrement
68 mm
diamètre intégré
68...68 mm
type de câblage
terminaison
section de conducteur connectable
2.5...2.5 mm²
alimentation de secours intégrée
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
NEW TRIA 68, encastré de plafond intérieur, orientable, rond, GU10, 10 W max., noir
Les Atouts de l'article:
La nouvelle génération NEW TRIA vous garantit de pouvoir réaliser toute une palette d'aménagements décoratifs : grâce à sa source LED interchangeable, ses trois coloris de boîtier et sa plage d'inclinaison.