SLV - NOYA, suspension intérieure, blanc, LED, 32W, 2700/3000K, interrupteur CCT, vari - 1003532

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2025 lm

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 2700...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163236850

Réf. Sonepar

02073323685

Réf. Fournisseur

1003532

Réf. Commerciale

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2025 lm

puissance du système:

32 W

température de couleur:

2700...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

longueur:

1200 mm

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

32...32 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

58.16 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

1

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

42 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

NOYA, suspension intérieure, blanc, LED, 32W, 2700/3000K, interrupteur CCT, variable

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 32 W, Flux lumineux assigné: 1861 / 2025 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 120 / 4.2 / 4 cm ), Poids: 2.7 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1003532 / EAN 4024163236850

Les Atouts de la gamme:

En intérieur, la suspension NOYA présente plus de style que jamais : dans le design élégant propre à SLV, elle convainc sur toute la ligne par un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90) et une couleur de lumière (2 700/3 000 K) paramétrable de façon flexible via un interrupteur CCT swicth situé sur le dessus du luminaire. Ainsi, avec sa forme oblongue et élancée, ses fins détails de couleur et son éclairage de qualité, elle assure une atmosphère harmonieuse dans tous les intérieurs, au-dessus des tables et comptoirs des hôtels, restaurants et autres cafés. La sélection de la couleur de lumière ne doit être effectuée que lorsque le luminaire est éteint.