En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

SLV - NUMINOS PROJECTOR L, encastré plafond, intérieur, blanc/blanc, LED, 25,4 W, 55°

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 25.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 2300 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163266833

Réf. Sonepar

08208326683

Réf. Fournisseur

1007063

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

25.4 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

2300 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

2300...2300 lm

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Oui

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

traitement de la surface

laqué / peint

matériau de la verrine

autre

surface brossée

Non

type de tension

DC

courant nominal de la LED à courant constant

700...700 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

autre

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

régulation constante du flux lumineux

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

couleur de la lumière

blanc

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

100 mm

hauteur/profondeur

100 mm

longueur

130 mm

diamètre externe

100 mm

largeur d'encastrement

150 mm

longueur d’encastrement

150 mm

diamètre intégré

130...130 mm

type de câblage

terminaison

alimentation de secours intégrée

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

compatible IFTTT

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

22

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

NUMINOS PROJECTOR L, Plafonnier encastré, 3000 K, 55°, cylindrique, blanc / blanc

Les Atouts de l'article:

Technologie LED performante, design harmonieux, diverses possibilités d'application : le plafonnier encastré NUMINOS PROJECTOR éclaire efficacement les espaces de vie élégants, les magasins, les restaurants, les hôtels et les musées. Le spot diffuse une lumière puissante, adaptée à de nombreux projets grâce aux différentes températures de couleur (2700K/3000K/4000K) et aux angles de demi-diffusion (20°/40°/55°). Le faisceau lumineux peut être orienté et incliné, et le luminaire positionné sur une large zone. Le boîtier est disponible en noir ou en blanc. Le réflecteur décoratif est disponible au choix en noir, en blanc ou chromé.