SLV - NUMINOS PROJECTOR M, encastré plafond, intérieur, noir/blanc, LED, 17,5 W, 40°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 17.5 W
température de couleur - 2700...2700 K
flux lumineux utile - 1600 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163267670
Réf. Sonepar
08208326767
Réf. Fournisseur
1006979
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
17.5 W
température de couleur
2700...2700 K
flux lumineux utile
1600 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
1600...1600 lm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Oui
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
autre
surface brossée
Non
type de tension
DC
courant nominal de la LED à courant constant
500...500 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
autre
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
régulation constante du flux lumineux
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
80 mm
hauteur/profondeur
80 mm
longueur
130 mm
diamètre externe
80 mm
largeur d'encastrement
105 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
150 mm
longueur d’encastrement
105 mm
diamètre intégré
105...105 mm
type de câblage
terminaison
alimentation de secours intégrée
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
compatible IFTTT
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR)
22
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
NUMINOS PROJECTOR M, Plafonnier encastré, 2700 K, 40°, cylindrique, noir / blanc
Les Atouts de l'article:
Technologie LED performante, design harmonieux, diverses possibilités d'application : le plafonnier encastré NUMINOS PROJECTOR éclaire efficacement les espaces de vie élégants, les magasins, les restaurants, les hôtels et les musées. Le spot diffuse une lumière puissante, adaptée à de nombreux projets grâce aux différentes températures de couleur (2700K/3000K/4000K) et aux angles de demi-diffusion (20°/40°/55°). Le faisceau lumineux peut être orienté et incliné, et le luminaire positionné sur une large zone. Le boîtier est disponible en noir ou en blanc. Le réflecteur décoratif est disponible au choix en noir, en blanc ou chromé.