Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SLV - NUMINOS® S, anneau décoratif, intérieur, blanc

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • longueur - 20 mm

  • largeur - 62 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163262538

Réf. Sonepar

02073326253

Réf. Fournisseur

1006167

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

couleur

blanc

matériau

plastique

longueur

20 mm

largeur

62 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

transparent

Non

hauteur

62 mm

diamètre

62 mm

NUMINOS S, anneau décoratif, blanc

Les Atouts de l'article:

Vous souhaitez composer vos solutions personnalisées à partir d'une grande variété de Downlights, de classes de puissance, de puissance d'éclairage, de couleurs de lumière, d'angles de rayonnement et de beaucoup d'autres caractéristiques ? Et cela en conservant un concept d'éclairage et de design uniforme ? Le système de luminaires NUMINOS, librement configurable et combinable, offre plus de mille possibilités. Comme cet anneau déco blanc à fixer sur les luminaires NUMINOS S. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?