SLV - NUMINOS® L, anneau décoratif, intérieur, rond, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 25 mm
largeur - 96.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163262514
Réf. Sonepar
02073326251
Réf. Fournisseur
1006169
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
25 mm
largeur
96.5 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
96.5 mm
diamètre
96.5 mm
NUMINOS L, anneau décoratif, blanc
Les Atouts de l'article:
Vous souhaitez composer vos solutions personnalisées à partir d'une grande variété de Downlights, de classes de puissance, de puissance d'éclairage, de couleurs de lumière, d'angles de rayonnement et de beaucoup d'autres caractéristiques ? Et cela en conservant un concept d'éclairage et de design uniforme ? Le système de luminaires NUMINOS, librement configurable et combinable, offre plus de mille possibilités. Comme cet anneau déco blanc à fixer sur les luminaires NUMINOS L. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?