Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SLV - ONE LINEAR 100, suspension LED, intérieur, up/down, laiton, LED

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 24 W

  • flux lumineux utile - 1250 lm

  • température de couleur - 2700...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163262668

Réf. Sonepar

02073326266

Réf. Fournisseur

1006187

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

24 W

flux lumineux utile

1250 lm

température de couleur

2700...3000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK01

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

aluminium

longueur

1040 mm

couleur du boîtier/corps

laiton

source lumineuse

LED non interchangeable

courant nominal de la LED à courant constant

600...600 mA

couleur de la lumière

blanc

montage en ligne continue possible

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

douille

autre

matériau de la verrine

plastique mat/satiné

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

600...600 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DALI-2

Non

variation DMX

Non

variation programmable

Non

variation DSI

Non

variation RF

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

autre

réflecteur

autre

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

I

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

puissance de lampe acceptée

24...24 W

efficience du luminaire

52.08 lm/W

facteur de puissance (cos phi)

1

régulation constante du flux lumineux

Non

température de couleur réglable

niveaux

réglage des lumens

continu

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

16 mm

hauteur/profondeur

42 mm

suspension fournie

Oui

longueur des filins de suspension

1800...1800 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

ONE LINEAR 100, suspension intérieure, up/down, laiton, LED, 24W, 2700/3000K, variable

Les Atouts de l'article:

Minimalistes et modernes à la fois, les lampes de la série ONE attirent tous les regards. Avec un CRI supérieur à 90, elle assure un rendement des couleurs naturel. C'est donc une lampe élégante faite pour la gastronomie et l'hôtellerie, ainsi que pour les espaces de vie. Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages des luminaires d'intérieur SLV ?