Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SLV - PANTILO 20, suspension intérieure, cuivre, E27, 15W max, câble nu sans patère

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163231954

Réf. Sonepar

02073323195

Réf. Fournisseur

1003005

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

15 W

flux lumineux utile

800 lm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

15000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK00

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

verre

longueur

213 mm

couleur du boîtier/corps

cuivre

source lumineuse

LED interchangeable

couleur de la lumière

blanc

montage en ligne continue possible

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

E27

matériau de la verrine

verre structuré

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

200...240 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DALI-2

Non

variation DMX

Non

variation programmable

Non

variation DSI

Non

variation RF

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

autre

réflecteur

autre

répartition lumineuse

asymétrique

émission de lumière

direct

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

puissance de lampe acceptée

15...15 W

efficience du luminaire

53 lm/W

facteur de puissance (cos phi)

1

régulation constante du flux lumineux

Non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

200 mm

hauteur/profondeur

200 mm

diamètre

200 mm

suspension fournie

Oui

longueur des filins de suspension

2500...2500 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

PANTILO 20, suspension intérieure, cuivre, E27, 15W max, câble nu sans patère

Les Atouts de l'article:

La suspension cylindrique PANTILO 20 a une longueur de suspension maximale de 250 cm. PANTILO 20 a un diffuseur cylindrique en verre chromé qui peut être combiné de manière personnalisée pour former un nuage de luminaire.