SLV - PARA FLAC, réflecteur alu, noir - 1000918

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - aluminium

  • angle de rayonnement - 45 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163192101

Réf. Sonepar

02073319210

Réf. Fournisseur

1000918

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

aluminium

angle de rayonnement:

45 °

couleur:

noir

longueur:

450 mm

diamètre:

450 mm

largeur:

450 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

PARA FLAC, réflecteur alu, noir

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir et gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 45 cm, Dimension (L/W/H): ( 45 / 45 / 10.5 cm ), Poids: 0.403 kg.SLV Référence 1000918 / EAN 4024163192101

Les Atouts de la gamme:

Réflecteur pour la suspension LED PARA FLAC.