SLV - Patère, intérieur, gris - 210064

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - Patère, intérieur, gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - gris

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163160209

Réf. Sonepar

02073316020

Réf. Fournisseur

210064

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur de raccordement de lampe

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

gris

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Patère, intérieur, gris

Les Atouts de l'article:

Patère. Matériau principal: Aluminium, Couleur: gris, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 8.5 / 8.5 / 2.7 cm ), Poids: 0.206 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 210064 / EAN 4024163160209