SLV - PHELIA, lampe à poser, vert, GU10, max 35W - 146005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 35 W
hauteur/profondeur - 420 mm
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163164955
Réf. Sonepar
02073316495
Réf. Fournisseur
146005
Réf. Commerciale
SLV
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
35 W
hauteur/profondeur:
420 mm
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
vert
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
sans verrine
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Non
classe de protection:
I
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
raccordement électrique avec fiche:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
120 mm
longueur:
240 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur lampes à poser. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: vert, Culot: GU10, Form: conique, Puissance assignée: 35 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 230V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 24 / 12 / 42 cm ), Poids: 1.178 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 146005 / EAN 4024163164955
Les Atouts de la gamme:
La gamme PHELIA offre de nombreuses possibilités avec des suspensions de plusieurs diamètres et un lampadaire. Cette gamme séduit par un abat-jour conique de couleur noire/dorée, élégant et un aspect épuré. La douille E27 intégrée au luminaire permet de l’utiliser avec des sources LED ou basse consommation.