SLV - PHOTONIA, borne extérieure, anthracite, E27, 60W max, IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163166096
Réf. Sonepar
02073316609
Réf. Fournisseur
232075
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
60 W
flux lumineux utile
800 lm
température de couleur
2700...4000 K
indice de protection (IP)
IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
15000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
150 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de connexion
autre
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
couleur de la lumière
blanc
avec plaque de base
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED interchangeable
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
60...60 W
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
efficience du luminaire
106.67 lm/W
angle de faisceau
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
150 mm
longueur
900 mm
diamètre
150 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
PHOTONIA, borne extérieure, anthracite, E27, 60W max, IP55
Les Atouts de l'article:
Le lampadaire PHOTONIA est fabriqué en aluminium et verre transparent qui recouvre totalement la source. La position des douilles intégrées au luminaire permet de générer un cône lumineux homogène et forme une superbe borne d’éclairage. Des accessoires de fixation pour béton et une boîte de connexion sont disponibles en option. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.