SLV - Source LED G95, E27, transparent, 7,5W, 2700K, variable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 800...800 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163253499
Réf. Sonepar
02073325349
Réf. Fournisseur
1005309
Réf. Commerciale
SLV
puissance de la lampe
7.5...7.5 W
Culot
E27
flux lumineux
800...800 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
95 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
1
flux lumineux effectif selon IEC 62612
800 lm
efficacité lumineuse de la lampe
107 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
incolore
angle de rayonnement
320...320 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
138 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
Source LED G95, E27, transparent, 7,5W, 2700K, variable
Les Atouts de l'article:
L'ampoule LED 7,5W SLV SMD transparente a un socle E27 et une forme G95, elle est variable à une valeur CRI de 90, 800 lumens et une durée de vie de 15 000 heures. Cette version a un angle de rayonnement de 320° et est blanc froid avec 4 000 Kelvin.