Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Slv. - Source LED QT-DE12, R7s 78mm, 5,5W, 2700K

Slv. - Source LED QT-DE12, R7s 78mm, 5,5W, 2700K

SLV FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5.5...5.5 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 530...530 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163171250

Réf. Sonepar

02073317125

Réf. Fournisseur

560332

Réf. Commerciale

Slv.

puissance de la lampe

5.5...5.5 W

Culot

R7s

flux lumineux

530...530 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

25 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.56

flux lumineux effectif selon IEC 62612

530 lm

efficacité lumineuse de la lampe

96 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

330...330 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

78 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

Source LED QT-DE12, R7s 78mm, 5,5W, 2700K

Les Atouts de l'article:

La puissante lampe LED 230V permet de remplacer les barres halogènes 230V de 78mm à douille R7s. Cette lampe à LED 5,5W est idéale pour l'éclairage général. Les spots LED diffusent une lumière chaude et sont parfaits pour créer des accents lumineux ou pour l'éclairage des pièces. Les lampes LED sont compatibles avec la plupart des luminaires dotés d'une douille R7s et ont été spécialement conçues pour remplacer les barres halogènes qui consomment beaucoup. Les lampes LED permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et nécessitent des frais d'entretien nettement réduits. Consommation d'énergie pondérée : 6kWh/1000h.