SLV - Source LED ST64, E27, doré, 7,5W, 2500K, variable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 700...700 lm
température de couleur - 2500...2500 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163253895
Réf. Sonepar
02073325389
Réf. Fournisseur
1005265
Réf. Commerciale
SLV
puissance de la lampe
7.5...7.5 W
Culot
E27
flux lumineux
700...700 lm
température de couleur
2500...2500 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
64 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
1
flux lumineux effectif selon IEC 62612
700 lm
efficacité lumineuse de la lampe
93 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
320...320 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
145 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
ST64
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
Source LED ST64, E27, doré, 7,5W, 2500K, variable
Les Atouts de l'article:
La source à filament LED SLV 7,5W dorée a un socle E27 et une forme ST64, elle est variable, a une valeur CRI de 90, 700 lumens ainsi qu'une durée de vie de 15 000 heures. Cette version a un angle de rayonnement de 320° et est blanc chaud avec 2 500 Kelvin.