Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Slv. - Source LED TCR-TSE, blanc, GX53, 3W, 3000K

SLV FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • Culot - GX53

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163133234

Réf. Sonepar

02073313323

Réf. Fournisseur

551372

Réf. Commerciale

Slv.

puissance de la lampe

3...3 W

Culot

GX53

flux lumineux

250...250 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

75 mm

type de tension

DC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal

36...36 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.44

flux lumineux effectif selon IEC 62612

250 lm

efficacité lumineuse de la lampe

83 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

120...120 °

longueur

29 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

25000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

3 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Source LED TCR-TSE, blanc, GX53, 3W, 3000K

Les Atouts de l'article:

La lampe LED 230V, non variable, permet de remplacer les lampes halogènes 230V à douille GX53. Cette lampe LED non variable est idéale pour l'éclairage général. Les spots LED diffusent une lumière neutre et sont parfaits pour créer des accents lumineux ou pour l'éclairage des pièces. Les lampes LED sont compatibles avec la plupart des luminaires dotés d'une douille GX53 et ont été spécialement conçues en alternative aux lampes à économie d’énergie. Les lampes LED permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et nécessitent des frais d'entretien nettement réduits. Produit de classe énergétique A++. Consommation d'énergie pondérée : 3kWh/1000h.