SLV - T5 tube fluorescent 14W, interieur, G5, 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 16 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 1200 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 549 mm
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
5410288027609
Réf. Sonepar
02073548014
Réf. Fournisseur
548014
Réf. Commerciale
SLV
puissance de la source lumineuse
16 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
1200 lm
température de couleur
3000 K
longueur
549 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
86 lm/W
couleur de la lumière
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
16 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
360 °
couleur
blanc
application
autre
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
T5 tube fluorescent 14W, intérieur, G5, 3000K
Les Atouts de l'article:
Tube fluorescent diamètre 16 mm. Produit de classe énergétique A+. Consommation d'énergie pondérée : 16kWh/1000h.