Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Slv. - T5 tube fluorescent 8W, 3000K

Slv. - T5 tube fluorescent 8W, 3000K

SLV FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 8 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 400 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 288 mm

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

5410288003825

Réf. Sonepar

02073591293

Réf. Fournisseur

591293

Réf. Commerciale

Slv.

puissance de la source lumineuse

8 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

400 lm

température de couleur

3000 K

longueur

288 mm

indice de rendu des couleurs CRI

40-59

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

50 lm/W

couleur de la lumière

129

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

diamètre du tube

16 mm

Diamètre de l'anneau

16 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

360 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Oui

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

durée de vie nominale moyenne

10000 h

désignation de la lampe

T5

T5 tube fluorescent 8W, 3000K