SLV - TEC KALU, kit de suspension, intérieur, 1,5m, noir - 1001435


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 85 mm
longueur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163199193
Réf. Sonepar
02073319919
Réf. Fournisseur
1001435
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
85 mm
longueur:
85 mm
hauteur:
30 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
TEC KALU, kit de suspension, intérieur, 1,5m, noir
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 8.5 / 8.5 / 3 cm ), Poids: 0.426 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001435 / EAN 4024163199193
Les Atouts de la gamme:
Disponible en plusieurs coloris, le kit de suspension de la gamme TEC KALU permet de transformer les luminaires TEC KALU en suspensions.
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 8.5 / 8.5 / 3 cm ), Poids: 0.426 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001435 / EAN 4024163199193
Les Atouts de la gamme:
Disponible en plusieurs coloris, le kit de suspension de la gamme TEC KALU permet de transformer les luminaires TEC KALU en suspensions.