Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SLV - TENSEO, support mural 3 cm, intérieur, pour câble tendu T.B.T, chrome, 2 pièces

SLV - TENSEO, support mural 3 cm, intérieur, pour câble tendu T.B.T, chrome, 2 pièces

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • couleur - chrome

  • matériau - acier

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 50 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163054645

Réf. Sonepar

02073186302

Réf. Fournisseur

186302

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée

set de fixation

couleur

chrome

matériau

acier

longueur

30 mm

largeur

50 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

transparent

Non

hauteur

50 mm

diamètre

50 mm

TENSEO, support mural 3 cm, intérieur, pour câble tendu T.B.T, chrome, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Kit support mural court pour le système de câble tendu basse tension.