fin de vie

SLV - TONGA®, suspension intérieure, gris/blanc, E14/C35, 60W max - 133444

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • flux lumineux utile - 285 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163099059

Réf. Sonepar

02073133444

Réf. Fournisseur

133444

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Non

flux lumineux utile:

285 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E14

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre opalin

diamètre:

150 mm

longueur:

220 mm

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

84 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

1

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

150 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

TONGA®, suspension intérieure, gris/blanc, E14/C35, 60W max

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: gris et dépoli, Culot: E14, Form: conique, Puissance assignée: 60 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 15 cm, Diamètre du baldaquin: 8.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 15 / 15 / 22 cm ), Poids: 0.843 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 133444 / EAN 4024163099059

Les Atouts de la gamme:

La suspension 230V TONGA est composée d'un diffuseur céramique, installation avec patère ou sur rail monophasé. Le support de lampe E14 intégré lui permet de recevoir des lampes à incandescence classiques et des variantes EnergySaver adaptées. Ce luminaire est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.