SLV - UNIVERSAL DOWNLIGHT, collerette décorative, intérieur, rond, blanc - 1007097

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 88 mm

  • longueur - 88 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163272971

Réf. Sonepar

02073327297

Réf. Fournisseur

1007097

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

88 mm

longueur:

88 mm

hauteur:

3.5 mm

diamètre:

88 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

UNIVERSAL DOWNLIGHT, collerette décorative pour les encastrés de plafond, intérieur, rond, blanc, diamètre 8,8 cm

Les Atouts de l'article:

Cache. Couleur: blanc, Diamètre du luminaire: 8.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.8 / 8.8 / 0.35 cm ), Poids: 0.017 kg.SLV Référence 1007097 / EAN 4024163272971

Les Atouts de la gamme:

Discret et universellement applicable : la gamme UNIVERSAL DOWNLIGHT se décline en encastré fixe et orientable. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé, en rond ou en carré.