SLV - VALETO® LED PANEL, patère, blanc - 158791

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163157711

Réf. Sonepar

02073315771

Réf. Fournisseur

158791

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur de raccordement de lampe

nombre de conducteurs:

3

couleur:

blanc

VALETO® LED PANEL, patère, blanc

Les Atouts de l'article:

Patère. Matériau principal: plastique, Couleur: blanc, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 22 / 10.1 / 6.6 cm ), Poids: 0.262 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 158791 / EAN 4024163157711

Les Atouts de la gamme:

Cadre de fixation fabriqué en acier pour utilisation d’encastrés LED PANEL pour grille 62,5x62,5, comme luminaire en saillie de plafond.