Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SLV - VAP SLIM 60, borne extérieure, inox brossé, E27, 20W max, IP44, inox 304

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • flux lumineux utile - 880 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK00

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163124607

Réf. Sonepar

02073312460

Réf. Fournisseur

230066

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

20 W

flux lumineux utile

880 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP44

indice de protection contre les chocs (IK)

IK00

matériau du boîtier/corps

acier

hauteur/profondeur

105 mm

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

type de connexion

autre

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Non

couleur de la lumière

blanc

avec plaque de base

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

LED interchangeable

nombre de lampes/modules

1

douille

E27

classe de qualité matériau boîtier/corps

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface

autre

matériau de la verrine

plastique opalin

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

élément de distribution de lumière

autre

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

E

régulation constante du flux lumineux

Non

classe de protection

I

puissance de lampe acceptée

20...20 W

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct/indirect

efficience du luminaire

50 lm/W

angle de faisceau

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

1

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

105 mm

longueur

600 mm

diamètre

105 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

VAP SLIM 60, borne extérieure, inox brossé, E27, 20W max, IP44, inox 304

Les Atouts de l'article:

Lampadaire rond de la gamme VAP SLIM fabriqué en inox résistant aux intempéries pour raccordement direct à la tension secteur 230V. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Un piquet et un kit de pièces à sceller sont disponibles en option pour un montage aisé. D’autres tailles sont disponibles pour compléter la gamme.