fin de vie

SLV - VERLUX, encastre de plafond, blanc, 31W, 190x190mm, 3000K

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 31 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 2360 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163164320

Réf. Sonepar

02073316432

Réf. Fournisseur

112702

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

31 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

2360 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

autre

flux lumineux

2360...2360 lm

puissance de lampe acceptée

31...31 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Oui

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

traitement de la surface

laqué / peint

matériau de la verrine

plastique opalin

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

700...700 mA

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

autre

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

couleur de la lumière

blanc

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

continu

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

190 mm

hauteur/profondeur

100 mm

longueur

190 mm

largeur d'encastrement

175 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

100 mm

longueur d’encastrement

175 mm

diamètre intégré

175...175 mm

type de câblage

terminaison

section de conducteur connectable

1.5...1.5 mm²

alimentation de secours intégrée

Non

efficience du luminaire

76.13 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

VERLUX, encastré de plafond intérieur, carré, 19 cm, blanc mat, LED, 31W, 3000K, variable

Les Atouts de l'article:

L’encastré carré léger VERLUX avec découpe ronde est disponible en différentes puissances et tailles. L’encastré de plafond carré en aluminium est disponible en coloris blanc. L’insert LED Premium rigide permet un angle de rayonnement large de 80° pour un éclairage homogène. Grâce à l’alimentation variable à courant constant fournie, le luminaire est prêt pour le raccordement à la tension secteur 230 Volts.