SM-CI - Goulotte alu dim 60X60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - en forme de toit
longueur - 2750 mm
largeur - 60 mm
hauteur - 60 mm
matériau - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606891419104
Réf. Sonepar
01901000988
Réf. Fournisseur
S2565016
Réf. Commerciale
SM-CI
forme
en forme de toit
longueur
2750 mm
largeur
60 mm
hauteur
60 mm
matériau
aluminium
qualité du matériau
PVC
avec impression
Non
Goulottes de protection GPC aluminium.60x60 mm